Tira montaje perforada recubierta de plástico

Ref.: 0972010327
Ver todas las versiones

-MNTGBA-VERSHWS-KST-LD8,5MM-B27MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MNTGBA-VERSHWS-KST-LD8,5MM-B27MM
Tira montaje perforada recubierta de plástico
En soldadura: El revestimiento plástico no se desliza ni resbala
  • Suspensiones (p. ej., tubos, conductos de ventilación)

  • Para el montaje de tubos eléctricos o de baño y cables y tuberías en hormigón no terminado

Tenga en cuenta que la tira se desgarra una vez alcanzado el valor de carga de ruptura. Deben tenerse en cuenta las vibraciones y las cargas de la ubicación, al igual que el factor de seguridad correspondiente necesario.

Distancia entre orificios

15 mm
Más Información

Material

1,0226
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diseño

Revestimiento de plástico, sellado con calor
Más Información

Anchura

27 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

8.5 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

2500 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

DIN

52218
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

2.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Normas

DIN 52218
Más Información

Catálogo General

0972010327

Ficha Técnica

32408466.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top