Tira de montaje perforada, sin perforación marginal

Ref.: 0972010017
Ver todas las versiones

-MNTGBA-GELO-LD6,5MM-B17MM

Descripción

-MNTGBA-GELO-LD6,5MM-B17MM
Tira de montaje perforada, sin perforación marginal
Para el montaje de tubos eléctricos/sanitarios y cables y tuberías en hormigón no terminado
  • En práctica caja dispensadora de plástico.

  • Suspensiones (p. ej., tubos, conductos de ventilación)

  • Montaje de tubos eléctricos/sanitarios y cables y tuberías en hormigón no terminado

Tenga en cuenta que la tira se romperá cuando se alcance el valor de carga de rotura. Deben tenerse en cuenta las vibraciones y cargas térmicas de la ubicación, así como el factor de seguridad requerido.

Distancia entre orificios

15 mm
Más Información

Material

1,0226
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1600 N
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.800 g
Más Información
Scroll to top