Dispositivo KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan

Ref.: 07029062
Ver todas las versiones

MLTDEV-(KSG-E)-CARAVAN-500W

Descripción

MLTDEV-(KSG-E)-CARAVAN-500W
Dispositivo KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan
Para la colocación sin adhesivo de tacos de plástico de montaje variable en paneles ligeros sin marco
Para la colocación sin adhesivo de tacos de plástico de montaje variable en paneles ligeros sin marco. Actúa a modo de conexión atornillada y sirve de preparativo para el montaje de mobiliario

Colocación rápida

  • El taco puede colocarse en cuestión de segundos.
  • Sin tiempos de espera para que se endurezca el adhesivo: pueden aplicarse cargas en la unión tras apenas unos pocos segundos.

Permite unos valores de extracción elevados en paneles ligeros

Apta para diferentes aplicaciones

  • Amplia gama de tacos para paneles de distintos grosores
  • Tacos para fijar tornillos para aglomerado y tornillos Euro
  • Conectores excéntricos para unidades Caravan

Fácil de usar

Solo es necesario ajustar el dispositivo con el anillo selector en uno de los dos diámetros de taco (conector excéntrico o taco de tornillo); no necesita más ajustes.

Resultados de trabajo reproducibles

Una vez ajustado, el dispositivo ofrece resultados de trabajo uniformes.

Asequible

  • Resultados de bajo coste con tacos COLDMELT®
  • No necesita costes adicionales en adhesivo

  • Perfore un orificio con la broca especial (siguiendo las instrucciones correspondientes)

  • Limpie el orificio

  • Introduzca el taco COLDMELT® en el orificio

  • Presione firmemente el taco COLDMELT® para verificar que esté fijado firmemente

  • Coloque el dispositivo COLDMELT® y fije el taco al panel

  • El panel se puede utilizar inmediatamente para otros fines

Paneles ligeros fabricados de materiales de madera

Tecnología COLDMELT®


La aplicación de vibración mecánica a frecuencia ultrasónica (20 500 Hz) pone en movimiento los tacos COLDMELT®. De este modo, se funden en los puntos de contacto con la madera gracias al calor de fricción resultante y se fijan a la estructura porosa de la madera.

Frecuencia de trabajo

20500 Hz
Más Información

Peso de la máquina

1.7 kg
Más Información

Entrada de alimentación

500 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Corriente de entrada máxima

2.5 A
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

851580900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4300.000 g
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

250 x 120 x 160 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

07029062

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top