Plataforma de deslizamiento

Ref.: 0963645517
Ver todas las versiones

MLA400L-PLATAFORMA-EXTRAIBLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MLA400L-PLATAFORMA-EXTRAIBLE
Plataforma de deslizamiento
Gran versatilidad de uso para numerosas aplicaciones
  • La manera más sencilla de cargar y descargar un vehículo
  • También queda fija en posición de extensión
  • Permite cargar hasta 150 kg, en función de los elementos de unión

Profundidad

890 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Longitud de la extensión

705 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.200 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

0963645517

Ficha Técnica

32411531.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top