Profundidad |
1400 mm |
Material |
ST |
Anchura |
556 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Longitud de la extensión |
1219 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Código del sistema armonizado |
940390100900 |
Peso del producto (por artículo) |
46.200 kg |
Altura |
132 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0963645519 |
Ficha Técnica |
32411531.pdf |