Módulo para maletines con estantes deslizantes

Ref.: 0963542532
Ver todas las versiones

MKM532 MODULO MALETINES KK8.4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKM532 MODULO MALETINES KK8.4
Módulo para maletines con estantes deslizantes
Bloqueo con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón
  • Apto para dos maletines de sistema ORSY 8.4.1 u 8.4.2
  • Tirador de perfil de aluminio
  • Extracción completa telescópica
  • Estructura de acero de alta resistencia
  • Cada nivel extraíble del módulo admite hasta 20 kg de carga

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.600 kg
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Catálogo General

0963542532

Ficha Técnica

32411491.pdf
Scroll to top