Cubierta de plástico para cajones

Ref.: 0963589006
Ver todas las versiones

MKB60 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKB60 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 60
Cubierta de plástico para cajones
Protege de los bordes afilados
  • Disponible para diferentes alturas de cajón

Se utiliza para proteger los bordes laterales de los cajones

Profundidad

33 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Descripción de tipo

MKB60
Más Información

Se puede utilizar para cajón

Altura de cajón de 60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.007 kg
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Catálogo General

0963589006

Ficha Técnica

32411499.pdf
Scroll to top