Cubierta plást. p. cajón de módulo de maletines

Ref.: 0963589014
Ver todas las versiones

MKB01R EMBELLECEDOR MSKM/MKM DER.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKB01R EMBELLECEDOR MSKM/MKM DER.
Cubierta plást. p. cajón de módulo de maletines
Protege de los bordes afilados

Para proteger los bordes laterales del módulo para maletines.

Profundidad

65 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Descripción de tipo

MKB01R
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

Catálogo General

0963589014

Ficha Técnica

32411499.pdf
Scroll to top