Mirilla, tipo A

Ref.: 0688191009
Ver todas las versiones

MIRILLA PEQ CROMO MATE (35-55MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MIRILLA PEQ CROMO MATE (35-55MM)
Mirilla, tipo A
Con lente cristalina y ángulo de visión de 170°
  • Efecto panorámico que permite ver prácticamente toda la zona delante de la puerta

Se puede utilizar para todas las puertas interiores más habituales

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

55 mm
Más Información

Diámetro 2

18 mm
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Campo de visión

170 grados
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-55 mm
Más Información

Catálogo General

0688191009

Ficha Técnica

388996326.pdf
Scroll to top