W-box gel mini torpedo estanco

Ref.: 0975350330
Ver todas las versiones

MINI-TORPEDO-GEL-IP68-CONECT-80X36X23

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI-TORPEDO-GEL-IP68-CONECT-80X36X23
W-box gel mini torpedo estanco
IP68/IP69K
Torpedo prerrellenado con gel reticulado y conector incluido.
  • Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta.
  • El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna operación con el.
  • Su protección IP68 y IP69K* permite que sean sumergidos, enterrados o sometidos a chorros de agua a presión sin que peligren las conexiones.
  • Conector y prensacables incluidos.
  • Resistentes a todo tipo de ambientes, incluido los salinos.
  • Es reutilizable y reaccesible en todo momento.
  • El gel no es tóxico ni dañino para la salud y no caduca.
  • Conforme a norma EN 50393 (0,6/1kV).
  • IP69K: Resistencia a chorro de agua a alta presión y con vapor (alta temperatura).

Realizar empalmes que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o a ambientes que dañen las conexiones eléctricas, como las conexiones que tengan que estar enterradas, en ambientes marinos o que puedan verse expuestas a la presencia de vapor a alta presión.

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

80 x 36 x 23 mm
Más Información

Catálogo General

0975350330

Ficha Técnica

32408157.pdf
Scroll to top