Mini sartenes

Ref.: 6104200116
Ver todas las versiones

MINI-SARTEN-ESMALTADA-CON-ASAS-D16CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI-SARTEN-ESMALTADA-CON-ASAS-D16CM
Mini sartenes
Mini sartén esmaltada con asas.
  • Mini sartén esmaltada con asas de excelente calidad y resistencia, para el uso profesional.
  • Ideal para presentar todo tipo de tapas o aperitivos.
  • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
  • Dos asas en los extremos, unidas por micropuntos y más elevadas para un fácil y cómodo manejo.
  • Orientadas para tapas o aperitivos como: patatas bravas, caracoles, migas, etc.
  • Respetuosas con el medio ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.
  • A pesar de estar más orientadas para presentaciones de alimentos, también pueden ser utilizadas para cocinar.

Para todo tipo de tapas, aperitivos o snacks.

Material

DC04EK
Más Información

Diámetro

16 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Catálogo General

6104200116

Ficha Técnica

32411848.pdf
Scroll to top