Disco abrasivo de nailon

Ref.: 058549 100
Ver todas las versiones

MINIDISC-ABRA-NYLON-GBUCLE-P100-D80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINIDISC-ABRA-NYLON-GBUCLE-P100-D80MM
Disco abrasivo de nailon
Con vellón de nailon reforzado
Producto apto para uso con tronzadoras

Sin revestimiento de velcro. El grano 1000 se adhiere a la placa sin recubrimiento de velcro

Máxima velocidad de rotación

6000 U/min(rpm)
Más Información

Adecuado para

Lijadora orbitalLijadoras rotorbitalesTronzadora
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.300 g
Más Información

Catálogo General

058549100

Ficha Técnica

32405582.pdf
Scroll to top