MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-CONECT-53X49X22 W-box gel estanco mini borne 3 polos IPX8 Pequeña caja estanca prerrellenada con gel reticulado y borne de 3 polos incluido.
Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta.
El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna operación con el.
Su protección IPX8 permite que sea sumergido en agua sin que peligren las conexiones.
Resistente a todo tipo de ambientes, incluido los salinos.
Borne de conexión de 3 polos incluido. Permite realizar conexiones rectas y derivadas sin cortar el cable principal.
Posibilidad de enganchar el borne a la tapa de la caja, aumentando la facilidad y rapidez de instalación.
Es reutilizable y reaccesible en todo momento.
El gel no es tóxico ni dañino para la salud y no caduca.
Gel resistente a los rayos UV.
Membranas laterales flexibles para no dañar el cable.
Conforme a norma EN 50393 según sea el caso (testado bajo agua con la caja W-BOX instalada en una caja de derivación).
Proteger los empalmes que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o a ambientes poco recomendables para las conexiones eléctricas, como los ambientes marinos. Se recomienda su instalación dentro de una caja de derivación.
https://www.wurth.es/mini-caja-est-gel-ipx8-conect-53x49x22466989MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-CONECT-53X49X22MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-CONECT-53X49X22<br>W-box gel estanco mini borne 3 polos <br>IPX8<br>Pequeña caja estanca prerrellenada con gel reticulado y borne de 3 polos incluido.<br><ul><li>Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta.</li><li>El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna operación con el.</li><li>Su protección IPX8 permite que sea sumergido en agua sin que peligren las conexiones.</li><li>Resistente a todo tipo de ambientes, incluido los salinos.</li><li>Borne de conexión de 3 polos incluido. Permite realizar conexiones rectas y derivadas sin cortar el cable principal.</li><li>Posibilidad de enganchar el borne a la tapa de la caja, aumentando la facilidad y rapidez de instalación.</li><li>Es reutilizable y reaccesible en todo momento.</li><li>El gel no es tóxico ni dañino para la salud y no caduca.</li><li>Gel resistente a los rayos UV.</li><li>Membranas laterales flexibles para no dañar el cable.</li><li>Conforme a norma EN 50393 según sea el caso (testado bajo agua con la caja W-BOX instalada en una caja de derivación).</li></ul><br><P>Proteger los empalmes que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o a ambientes poco recomendables para las conexiones eléctricas, como los ambientes marinos. Se recomienda su instalación dentro de una caja de derivación.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313404.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313404.jpg2024-02-16T19:45:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!