W-box gel mini estanco 4-6 mm2

Ref.: 0975350310
Ver todas las versiones

MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-52X53X29

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-52X53X29
W-box gel mini estanco 4-6 mm2
IPX 8
Pequeña caja estanca prerrellenada con gel reticulado y con dos entradas para cables lista para usarPequeña caja estanca prerrellenada con gel reticulado y con dos entradas para cable lista para usar
  • Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta.
  • El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna operación con el.
  • Su protección IPX8 permite que sea sumergido en agua sin que peligren las conexiones.
  • Resistente a todo tipo de ambientes, incluido los salinos.
  • Sus dimensiones permiten usar cable de hasta 6 mm2 con regletas de conexiones normales y ciegas.
  • Es reutilizable y reaccesible en todo momento.
  • El gel no es tóxico ni dañino para la salud y no caduca.
  • Gel resistente a los rayos UV.
  • Membranas laterales flexibles para no dañar el cable.
  • Conforme a norma EN 50393 según sea el caso (testado bajo agua con la caja W-BOX instalada en una caja de derivación).

Proteger los empalmes que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o a ambientes poco recomendables para las conexiones eléctricas, como los ambientes marinos. Se recomienda su instalación dentro de una caja de derivación.

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

70 x 30 x 110 mm
Más Información

Catálogo General

0975350310

Ficha Técnica

32408155.pdf
Scroll to top