Características - Longitud de la mina de 120 mm. - Diámetro de la minas de 5,6 mm. - Grosor de la línea de 1 a 3 mm. - No permanente. - Peso: 26,80 g. Ventajas - De uso universal. - El kit está provisto de un estuche de cartón con las minas en su interrior,. Beneficios - Idóneos para superficies como aluminio lacado, madera barnizada, plástico, cristal, film, cartón, etc.
https://www.wurth.es/minas-de-cerosas-para-portaminas-rojas457429MRK-MINA-ROJA-PORTAMINAS-D:5,6MMCaracterísticas<br>- Longitud de la mina de 120 mm.<br>- Diámetro de la minas de 5,6 mm.<br>- Grosor de la línea de 1 a 3 mm.<br>- No permanente.<br>- Peso: 26,80 g.<br>Ventajas<br>- De uso universal.<br>- El kit está provisto de un estuche de cartón con las minas en su interrior,.<br>Beneficios<br>- Idóneos para superficies como aluminio lacado, madera barnizada, plástico, cristal, film, cartón, etc.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108691.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/108691.jpg2024-02-16T19:40:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!