Conector de cable a presión Wago Micro, sin tornillos

Ref.: 0556008
Ver todas las versiones

MICROSKTCLMP-DARKGREY-8X(0,6-0,8

Descripción

MICROSKTCLMP-DARKGREY-8X(0,6-0,8

Temperatura ambiente máxima

60 °C
Más Información

Corriente nominal

6 A
Más Información

Material

PA 6,6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Diámetro mínimo del alambre

0.6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida 6,6
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Longitud mínima de pelado de cable

5 mm
Más Información

Longitud máxima de pelado de cable

6 mm
Más Información

Número de conductores

8 Uds
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Diámetro máximo del cable

0.8 mm
Más Información

Tensión nominal

100 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.420 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0556008

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!