Microcepillo

Ref.: 0890586702
Ver todas las versiones

MICRO-BRUSH-SOFT-MEDIUM-YELLOW-100PC

Descripción

MICRO-BRUSH-SOFT-MEDIUM-YELLOW-100PC
Microcepillo
Herramienta ideal para reparar daños por impactos de gravilla y reparaciones de precisión de pequeños daños en la pintura.
  • El cabezal flexible permite un trabajo extremadamente preciso, incluso en lugares de difícil acceso.
  • Las fibras finas no dejan pelusa ni residuos en la superficie.

Material

PLA
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top