METRO DE BOLSILLO-PT18-W16MM-L3M Flexómetro de bolsillo 1C-PT18 con carcasa de plástico Flexómetro de bolsillo práctico y de excelente calidad con carcasa de plástico resistente a impactos y cinta pintada de color amarillo
Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a las necesidades y la tarea correspondientes
Fácil de usar, con botón de bloqueo ergonómico
Larga vida útil gracias a los ganchos de triple remachado
El gancho móvil del extremo facilita la realización de mediciones internas y externas
Práctica pinza de cinturón y lazo para muñeca para que esté siempre a mano
La parte superior de esta cinta métrica amarilla es extraordinariamente sencilla de leer
Recubrimiento muy resistente a los arañazos en la cinta para una larga vida útil
Cumple con la clase de precisión 2 de CE
Este flexómetro de bolsillo se puede utilizar en distintos campos, como en la construcción, el de los profesionales independientes o el de la jardinería y el paisajismo, dondequiera que sea necesario tomar medidas.
https://www.wurth.es/metro-de-bolsillo-pt18-w16mm-l3m-10434600METRO DE BOLSILLO-PT18-W16MM-L3MMETRO DE BOLSILLO-PT18-W16MM-L3M<br>Flexómetro de bolsillo 1C-PT18<br>con carcasa de plástico<br>Flexómetro de bolsillo práctico y de excelente calidad con carcasa de plástico resistente a impactos y cinta pintada de color amarillo<br><ul><li>Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a las necesidades y la tarea correspondientes</li><li>Fácil de usar, con botón de bloqueo ergonómico</li><li>Larga vida útil gracias a los ganchos de triple remachado</li><li>El gancho móvil del extremo facilita la realización de mediciones internas y externas</li><li>Práctica pinza de cinturón y lazo para muñeca para que esté siempre a mano</li><li>La parte superior de esta cinta métrica amarilla es extraordinariamente sencilla de leer</li><li>Recubrimiento muy resistente a los arañazos en la cinta para una larga vida útil</li><li>Cumple con la clase de precisión 2 de CE</li></ul><br><P>Este flexómetro de bolsillo se puede utilizar en distintos campos, como en la construcción, el de los profesionales independientes o el de la jardinería y el paisajismo, dondequiera que sea necesario tomar medidas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21152406.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21152406.jpg/Papel y paño de limpieza, surtido/set2024-02-16T19:31:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!