Material |
ST |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) |
360 mm |
Longitud |
85 mm |
Anchura |
50 mm |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal) |
220 mm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Rango de medición máximo de longitud |
10 m |
Anchura de la banda |
25 mm |
Clase de precisión |
II |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
487.000 g |
Altura |
80 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071465020 |