Material |
Metal duro |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de medición de longitud mínimo |
0 mm |
Rango de medición máximo de longitud |
25 mm |
Valor de escala |
0.001 mm |
Incrementos del husillo de medición |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
422.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715761200 |