Bloque básico 1

Ref.: 096399 821
Ver todas las versiones

MBSMKLI1 STARTSET 1 PARED IZQ.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MBSMKLI1 STARTSET 1 PARED IZQ.
Bloque básico 1
Premontado y listo para instalar

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Se puede ampliar con componentes modulares

El lado izquierdo consta de:

  • Subestructura con panel, altura libre de 420 mm y escotadura para paso de rueda de 420 x 112 mm
  • 2 estanterías de almacenamiento cada una con 2 placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
  • 1 bastidor superior con placa de separación

De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye kits de montaje lateral y en suelo

La base no está incluida en el contenido

Profundidad

330/380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura del lado del piloto

980 mm
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Anchura del lado del conductor

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

Catálogo General

096399821

Ficha Técnica

59956506.pdf
Scroll to top