Set de pack básico, pequeño

Ref.: 096399 823
Ver todas las versiones

MBSET12 STARTSET COMPLETO 2PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MBSET12 STARTSET COMPLETO 2PCS
Set de pack básico, pequeño
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Se puede ampliar con componentes modulares

El lado izquierdo consta de:

  • Submódulo con panel, altura libre de 420 mm y precorte para paso de rueda de 420 x 112 mm
  • 2 estantes de almacenamiento cada uno con 2 placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
  • Bastidor superior con una placa de separación

Lado derecho compuesto por:

  • Submódulo abierto, altura libre de 390 mm y precorte para paso de rueda de 390 x 52 mm con correa de sujeción rápida para amarrar maletines de maquinaria
  • Altura del cajón de 180 mm con placa de separación
  • Altura de la solapa 105 mm
  • Bastidor superior con una placa de separación

De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye kits de montaje lateral y en suelo

La base no está incluida en el contenido

Profundidad

330/380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura del lado del piloto

980 mm
Más Información

Anchura del lado del copiloto

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Altura del lado del copiloto

890 mm
Más Información

Anchura del lado del conductor

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Catálogo General

096399823

Ficha Técnica

59956498.pdf

Ficha Técnica

59956506.pdf
Scroll to top