MASTERKOL-W24-C2-TE-S1-BLANCO Masterkol W24 C2 TE-S1 Cemento cola muy flexible y de altas prestaciones.
Excelente adherencia inicial y tiempo abierto elevado que permite la rectificación de piezas.
Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.
Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.
Resistente a atmósferas industriales.
No presenta envejecimiento en la intemperie.
Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.
Clasificación C2 TE S1 EN-12.004.
No descuelga.
Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites, etc. Mezclar de 6 a 6,5 litros de agua por cada saco de 25 kg. Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a amasar antes de aplicar. Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas moviendo y presionando hasta conseguir una correcta adherencia. Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 minutos. Temperatura de aplicación min +5ºC y máx.+35ºC. Es totalmente transitable para el rejuntado pasadas 24 horas en parámetros verticales y 48 horas en pavimento. Usar la técnica del doble encolado en exteriores para baldosas con lado superior a 45 cm, en pavimentos de uso comercial o industrial, si hay calefacción radiante, en la colocación de laminas cerámicas, si se usan sistemas de nivelación o si las baldosas tienen un relieve tal que dificulte el buen contacto con el adhesivo. Usar anclaje mecánico en fachadas en formato superior a 2400 cm², un lado de la pieza mida más de 60 cm, peso superior a 40 kg/m² o altura mayor de 3 metros.
Caducidad y almacenamiento: 12 meses a partir de la fecha del envase. Conservar en lugar ventilado y seco. Estos datos son solo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas antes de su uso. Para más información consultar hoja técnica del producto. Producto para uso profesional.
https://www.wurth.es/masterkol-w24-c2-te-s1-blanco571823MASTERKOL-W24-C2-TE-S1-BLANCOMASTERKOL-W24-C2-TE-S1-BLANCO<br>Masterkol<br>W24 C2 TE-S1<br>Cemento cola muy flexible y de altas prestaciones.<br><ul><li>Excelente adherencia inicial y tiempo abierto elevado que permite la rectificación de piezas.</li><li>Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.</li><li>Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.</li><li>Resistente a atmósferas industriales.</li><li>No presenta envejecimiento en la intemperie.</li><li>Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.</li><li>Clasificación C2 TE S1 EN-12.004.</li><li>No descuelga.</li></ul><br><P>Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites, etc. Mezclar de 6 a 6,5 litros de agua por cada saco de 25 kg. Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a amasar antes de aplicar. Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas moviendo y presionando hasta conseguir una correcta adherencia. Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 minutos. Temperatura de aplicación min +5ºC y máx.+35ºC. Es totalmente transitable para el rejuntado pasadas 24 horas en parámetros verticales y 48 horas en pavimento. Usar la técnica del doble encolado en exteriores para baldosas con lado superior a 45 cm, en pavimentos de uso comercial o industrial, si hay calefacción radiante, en la colocación de laminas cerámicas, si se usan sistemas de nivelación o si las baldosas tienen un relieve tal que dificulte el buen contacto con el adhesivo. Usar anclaje mecánico en fachadas en formato superior a 2400 cm², un lado de la pieza mida más de 60 cm, peso superior a 40 kg/m² o altura mayor de 3 metros.</P><br><P>Caducidad y almacenamiento: 12 meses a partir de la fecha del envase. Conservar en lugar ventilado y seco. Estos datos son solo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas antes de su uso. Para más información consultar hoja técnica del producto. Producto para uso profesional.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/646213655.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/646213655.jpg2024-11-21T01:28:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!