MASTERKOL C2 TE S1

Ref.: 1993100462
Ver todas las versiones

MASTERKOL-C2-TE-S1-BLANCA-25K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTERKOL-C2-TE-S1-BLANCA-25K
MASTERKOL C2 TE S1
Cemento cola flexible de altas prestaciones
  • Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días.
  • Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.
  • Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.
  • Resistente a atmósferas industriales.
  • No presenta envejecimiento en la intemperie.
  • Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.
  • Clasificación C2 TE S1 EN-12.004
  • No descuelga.

Consumo

  • Sobre superficies lisas de 2 a 3 kg/m².
  • Sobre revoco de 3 a 3,5 kg/m².
  • En caso de doble encolado de 5 a 6 kg/m².

• Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites.


• Mezclar 6 litros de agua por cada saco de 25 kg.


• Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.


• Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.


• Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada siempre en línea recta, perpendicular a una arista de la baldosa y antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una maza de goma.


• Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 min.


• Temperatura de aplicación mín. +5ºC y máx. +35ºC.


• Es totalmente transitable para el rejunteo pasadas 24 horas.


• Para la colocación en fachadas, es imprescindible seguir las especificaciones del capítulo 7.4.- de la norma EN138.002; usar la técnica del doble encolado y si las piezas son de formato mayor a 30x30 cm se usarán también anclajes metálicos de inoxidable.


• Colocación de gres, gres porcelánico y piedras naturales en soportes de mortero o revocos.


• Fachadas y pavimentos exteriores.


• Cocinas, cuartos de baño, aseos, patios e interiores en general.


• Piscinas y depósitos de agua sobre mortero, sin la presencia de sistemas de impermeabilización en el soporte.


• Suelos radiantes.


• Ideal en zonas de gran tránsito: aeropuertos, supermercados, industrias, hospitales, etc.


Conservación:


Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Catálogo General

1993100462

Ficha Técnica

32406249.pdf
Scroll to top