Los soportes serán siempre resisitentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras y aceites.
Mezclar 6,1 litros de agua por cada saco de 25 kg.
Amasar con batidor eléctrico a bajas r.p.m hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.
Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.
Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m2 y peinarla con la llana dentada siempre en línea recta, perpendicular a una arista de la baldosa y antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. Efectuar siempre doble encolado.
A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una maza de goma.
Aplicar las piezas ejerciendo la suficiente presión para asegurar un contacto mínimo con el cemento del 80 %.
Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 minutos.
Conservación
Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.
Consumos
Mosaico hasta 5x5 cm (llana dentada de 3 mm) aprox. 2,4 kg/m2.
Baldosa hasta 15x15 cm (llana dentada de 6 mm) aprox. De 2,5-3,0 kg/m2.
Baldosa de gran formato (llana dentada de 10 mm) aprox. 4,0 kg/m2.
Para pegar y rejuntar mosaico vítreo:
Mosaico vítreo hasta 5x5 cm (llana dentada 3 mm) aprox. 3,4 kg/m2.
Colocación de gres porcelánico <60x60 cm en interior y gres porcelánico en pavimentos de exterior.
Específico para el pegado de azulejos, gres, gres porcelánico, mosaicos, barros en interior e idóneo para baños y zonas de ducha.
Colocación de baldosas de cerámica sobre enlucido de yeso, escayola, tabiques de escayola y cartón-yeso. Si el soporte de yeso es muy polvoriento y/o tiene una baja consistencia, se imprimirá previamente con UNIRESIN Art. Nº 0893210500 y se dejará secar. Pegado y rejuntado de mosaico vítreo en piscinas.
En aplicaciones de rejuntado se recomienda un mantenimiento y revisión anual o bien el uso del Adhesivo de Poliéster Art. Nº 5875100457 para una mayor durabilidad.
No recomendado en rejuntado de piscinas de tratamiento salino.
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
1993100464 |
Ficha Técnica |
32406251.pdf |