Cinta de PVC estriada para enyesado

Ref.: 099240150
Ver todas las versiones

MASKTPE-REND-YELLOW-RIBBED-50MMX33M

Descripción

MASKTPE-REND-YELLOW-RIBBED-50MMX33M
Cinta de PVC estriada para enyesado
Cinta de enmascarar para proteger superficies lisas durante la pintura, el enyesado y el barnizado, tanto en interiores como en exteriores. La conexión estable del adhesivo y la lámina trasera permite la eliminación sin residuos.
  • Las ranuras transversales de la cinta adhesiva permiten rasgar la cinta fácilmente y con un borde perfecto en un ángulo de 90°
  • El adhesivo de caucho natural seleccionado también se adhiere muy bien a superficies ligeramente irregulares
  • La conexión estable del adhesivo y la lámina trasera permite la eliminación sin residuos

Adecuado para metales lisos y superficies planas y pulidas como la mayoría de plásticos, pinturas y barnices



Compatibilidad limitada para superficies porosas, pulidas y rugosas que absorberían el adhesivo de la cinta o la atacarían físicamente, por ejemplo, metales pulidos. Es absolutamente necesario realizar pruebas preliminares cuando se utilizan lacas acrílicas de poliuretano a base de agua, pinturas de nitrocelulosa con un alto porcentaje de diluyente, otras sustancias químicamente agresivas y todos los metales no ferrosos, por ejemplo, cobre y aluminio, y revestimiento de eloxal y lacado. De lo contrario, existe la posibilidad de que queden residuos.



No adecuado para cualquier superficie con una estabilidad interna insuficiente, como barniz mal adherido o madera desgastada



La compatibilidad total con la superficie solo se puede garantizar mediante pruebas preliminares de al menos 48 horas con las condiciones de aplicación y con una aplicación correcta


La superficie en la que se va a adherir debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa o aceite. Después del uso (período de adhesión máx.: 6 semanas), la cinta debe retirarse a temperatura ambiente (+5 °C a +40 °C) tirando de ella en un ángulo de 45° con respecto al borde de la pintura o al yeso de forma lenta y suave. En piedra natural, especialmente mármol, puede provocar decoloración. No exponga nunca el lado adhesivo a la luz solar directa. No es adecuado para secar en el horno.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temperatura d
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

120 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Duración de uso máxima

6 semanas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.15 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

1.5 N/cm
Más Información

Material del reverso

PVC-P
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua;Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 70 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temp
Más Información
Scroll to top