Cinta protectora de doble cara Duoband

Ref.: 099240435
Ver todas las versiones

MASKTPE-DB-DUO-GREEN/WHITE-35MMX25M

Descripción

MASKTPE-DB-DUO-GREEN/WHITE-35MMX25M
Cinta protectora de doble cara Duoband
Duoband
Cinta protectora de doble cara con un lado adhesivo recubierto en la superficie completa y un lado con borde sin adhesivo

Alta resistencia a la radiación UV de hasta 6 semanas

Un lado adhesivo totalmente recubierto, con el otro sin adhesivo en un borde

  • El papel de la cinta es resistente, lo que permite llevar a cabo trabajos manuales de forma muy sencilla
  • El borde sin adhesivo garantiza una eliminación sencilla de la lámina protectora recubierta de silicona y evita que se separen residuos de adhesivo y acaben en el barniz o la pintura

  • Dispensación controlada
  • Buena fuerza adhesiva
  • Resistente al agua

Las superficies deben estar secas, ser estructurales (de carga) y resistentes a la abrasión, y no deben presentar restos de grasa ni polvo. Pegue el lado totalmente adherido a la superficie que vaya a proteger. Se fija una lámina protectora a la zona adhesiva verde. No es posible retirar la zona adhesiva verde sin dejar residuos y, por tanto, solo deberá adherirse la zona blanca a aquellas zonas que vayan a protegerse específicamente.


Enmascarado para trabajos de pintura, limpieza y barnizado tanto en interiores como en exteriores.


La cinta permite una fijación rápida y sencilla de filmes protectores y unos remates de pintura lisos durante los trabajos de pintura y barnizado. El borde sin adhesivo garantiza una eliminación sencilla de la lámina protectora recubierta de silicona y evita que se separen residuos de adhesivo y acaben en el barniz o la pintura.


Producto apto para metales lisos y superficies planas y pulidas como la mayoría de plásticos, madera barnizada, pinturas y barnices.


Pegue el lado totalmente adherido a la superficie que vaya a proteger. Se fija una lámina protectora a la zona adhesiva verde. No es posible retirar la zona adhesiva verde sin dejar residuos y, por tanto, solo deberá adherirse la zona blanca a aquellas zonas que vayan a protegerse específicamente.



La superficie en la que se va a adherir debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa o aceite. Después del uso (período de adhesión máx.: 6 semanas), la cinta debe retirarse a temperatura ambiente (+5 °C a +40 °C) tirando de ella en un ángulo de 45° con respecto al borde de la pintura o al yeso de forma lenta y suave.


  • No exponga nunca el lado adhesivo a la luz solar directa

  • No es adecuado para secar en el horno

  • Compatibilidad limitada para superficies porosas, pulidas y rugosas que absorberían el adhesivo de la cinta o la atacarían físicamente, por ejemplo, metales pulidos. Es absolutamente necesario realizar pruebas preliminares cuando se utilizan pinturas acrílicas a base de agua, pinturas de nitrocelulosa con una alta proporción de diluyente, otras sustancias químicamente agresivas y todos los metales no ferrosos, por ejemplo, cobre y aluminio, y revestimiento de eloxal y lacado. De lo contrario, existe la posibilidad de que queden residuos

  • No adecuado para cualquier superficie con una estabilidad interna insuficiente, como barniz mal adherido o madera desgastada

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temperatura d
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

BlancoVerde
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

220 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.15 mm
Más Información

Duración de uso máxima

6 semanas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

150 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.208 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia contra

AguaCondiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 70 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temp
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top