Lámina protectora de pintura Mask light

Ref.: 0818104600
Ver todas las versiones

MASK-LIGHT-ROLLO-600CMX100M-9MY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASK-LIGHT-ROLLO-600CMX100M-9MY
Lámina protectora de pintura Mask light
Film protector estándar transparente, brillante y ligero con densidad de microporos.

Excelente adherencia de la pintura

Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.

La transparencia facilita la identificación de contornos durante el corte

Buenas propiedades de corte.

Densidad de microporos

Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin filtrado de pintura).

Con carga estática

Se adhiere de forma permanente al vehículo e impide que el polvo quede encapsulado.


Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Light (la parte exterior del film está impreso). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Cuando trabaje en puertas, las partes del film que sobresalgan también se pueden colocar detrás de la puerta.


Würth Mask Light es una lámina adhesiva ligera de color claro/transparente que protege las superficies que no se van a pintar en trabajos de pintura.


Al usar Würth Mask Light, asegúrese de que la superficie que vaya a enmascarar esté completamente seca. Würth Mask Light no es adecuado para aplicaciones en superficies húmedas.


El exterior de la lámina tiene impresa la marca de Würth. La lámina no debe exponerse a la radiación UV.

Longitud

100000 mm
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Grosor de la lámina

9 µm
Más Información

Anchura

6000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5100.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Anchura x longitud

6000 mm x 100000 mm
Más Información

Catálogo General

0818104600

Ficha Técnica

32406857.pdf
Scroll to top