Mascarillas reutilizables

Ref.: M434060002
Ver todas las versiones

MASCARILLA-REUTILIZABLE-NEGRA-10/12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Transpirable y suave por la composición de su capa interior respetuosa con la piel. Fabricadas en Europa con los estándares de calidad más exigentes.
- Talla L (Mujer/Niño 10-12 años)
- 100% Microfibra transpirable
- Repelente a los fluidos y las partículas sólidas gracias a su capa exterior de microfibra.
- Transpirable y suave por la composición de su capa interior respetuosa con la piel.
- Reutilizable y lavable. Resistente hasta 50 ciclos de lavado a 60ºC sin perder sus propiedades.
- Fabricadas en Europa con los estándares de calidad más exigentes.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M434060002

Ficha Técnica

32410112.pdf

Ficha Técnica

59955390.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!