Mascarillas reutilizables

Ref.: M434078000
Ver todas las versiones

MASCARILLA ELAST ARN LAV/REUT S/M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA ELAST ARN LAV/REUT S/M
Mascarillas reutilizables
  • Máscara facial de doble capa
  • Material: Tejido lavable con gomas flexibles
  • Tamaño: 25 x n25 cm aproximadamente
  • Color: negro

Material

94 % poliamida, 6 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No plancharNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Versión de transporte

Sobre la cabeza
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.200 g
Más Información

Catálogo General

M434078000

Ficha Técnica

32410112.pdf

Ficha Técnica

59955390.pdf

Ficha Técnica

640310733.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top