MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP1D V NR Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP1 NR D Con válvula Potente mascarilla desechable FFP1 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
Banda elástica entrelazada para la cabeza
Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón
https://www.wurth.es/mascarilla-fmh4000-ffp1-valvula-10451850MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP1D V NRMASCARILLA FMH4000 EN149 FFP1D V NR<br>Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP1 NR D<br>Con válvula<br>Potente mascarilla desechable FFP1 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo<br><ul><li>Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación</li><li>Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación</li><li>La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación</li><li>Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara</li><li>Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante</li><li>Banda elástica entrelazada para la cabeza</li><li>Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima</li></ul><br><P>Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón</P><br>Embalaje higiénico individualhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/69695854.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/69695854.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!