Martillo de desabollado, golpeo suave y acabado

Ref.: 071574 25
Ver todas las versiones

MARTILLO CARROCERO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO CARROCERO
Martillo de desabollado, golpeo suave y acabado
Caras más grandes, con cara de cuadrícula redonda

Anchura del granallado

40 mm
Más Información

Peso del martillo

500 g
Más Información

Longitud del granallado

40 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro de la cara (martillo)

46 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 g
Más Información

Longitud del granallado x anchura del granallado

40 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

07157425

Ficha Técnica

32408852.pdf
Scroll to top