Encimera

Ref.: 0963645527
Ver todas las versiones

MAP8-TABLERO-DE-MADERA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAP8-TABLERO-DE-MADERA
Encimera
Con bordes elevados de acero en la parte trasera y el lateral
  • Excepcionalmente sólida, 25 mm de grosor
  • Capacidad de carga de hasta 80 kg
  • Fabricada en panel multiplexado laminado
  • Para complementar el equipamiento de su vehículo

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

Madera
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

442199100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.200 kg
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0963645527

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top