Encimera

Ref.: 0963645524
Ver todas las versiones

MAP6-TABLERO-DE-MADERA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tablero macizo de madera contrachapada.
- Refuerzo y acabado con chapa metálica en parte trasera y laterales.
- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL7016.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

Madera
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

442199100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.800 kg
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963645524

Ficha Técnica

32411473.pdf