Mantel individual TNT

Ref.: 6123020011
Ver todas las versiones

MANTEL TNT INDIVIDUAL 30X40 NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANTEL TNT INDIVIDUAL 30X40 NEGRO
Mantel individual TNT
  • El TNT (tejido sin tejer o tejido no tejido), es un producto industrial parecido al tejido. Se obtiene con procedimientos diversos de tejedura, se emplean fibras colocadas en capas o cruzadas que son unidas mecánicamente.
  • Mantel individual fabricado en TNT (tejido sin tejer), Spunbonded polipropileno 100%.
  • Su gramaje de 50g/m2 lo hace idóneo para su uso profesional.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Disponible en tres colores: blanco, negro y burdeos.
  • Por su composición y textura el mantel permite ser lavado, aunque no es aconsejable. Tras el lavado puede perder la calidad, puesto que se trata de mantelería de un solo uso y no está creada con ese fin.
  • Lavables, fácil limpieza con una bayeta.
  • No se adhiere la suciedad.

Servicios de montaje de comedores. Salvar la mesa de posibles suciedades o rayadas. Máxima limpieza individual en desayunos, comidas o cenas.

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Catálogo General

6123020011

Ficha Técnica

32411878.pdf
Scroll to top