Rollo mantel TNT 0,40X1,20 M

Ref.: 6123025031
Ver todas las versiones

ROLLO-MANTEL-1,2X50M-PRECO.0,40M-NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO-MANTEL-1,2X50M-PRECO.0,40M-NEGRO
Rollo mantel TNT 0,40X1,20 M
  • El TNT (tejido sin tejer o tejido no tejido), es un producto industrial parecido al tejido. Se obtiene con procedimientos diversos de tejedura, se emplean fibras colocadas en capas o cruzadas que son unidas mecánicamente.
  • Mantel individual fabricado en TNT (tejido sin tejer), Spunbonded polipropileno 100 %.
  • Su gramaje de 50g/m² lo hace idóneo para su uso profesional.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Rollo con Pre-Corte en cada servicio, para un uso sencillo y rápido.
  • El rollo se compone de 125 servicios totales.
  • Ideal para mesas que se deben de agrupar para grupos de personas.
  • Disponible en tres colores: blanco, negro y burdeos.
  • Lavables, fácil limpieza con una bayeta.
  • No se adhiere la suciedad.

Servicios de montaje de comedores. Salvar la mesa de posibles suciedades o rayadas. Máxima limpieza individual en desayunos, comidas o cenas.

Longitud de lámina

120 cm
Más Información

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Ancho de lámina

40 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2592.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

120 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

6123025031

Ficha Técnica

32411881.pdf
Scroll to top