Mantel de papel 1x1m

Ref.: 6123020100
Ver todas las versiones

MANTEL PAPEL 1X1M BLANCO 480UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANTEL PAPEL 1X1M BLANCO 480UDS
Mantel de papel 1x1m
  • Mantel fabricado en papel de celulosa reciclada al 70%.
  • Su gramaje de 35g/m2 lo hace idóneo para su uso profesional con una alta capacidad de absorción.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Medida estándar para mesas de 2/4 comensales.

Servicios de montaje de comedores.


Salvar la mesa de posibles suciedades o rayadas. Máxima limpieza en desayunos, comidas o cenas.

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16134.000 g
Más Información

Catálogo General

6123020100

Ficha Técnica

32411880.pdf
Scroll to top