Para trabajos de soldadura en conexiones de tubos
Longitud |
3000 mm |
Anchura |
2000 mm |
Sin amianto |
Sí |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
900 °C |
Código del sistema armonizado |
70194000000 |
Peso del producto (por artículo) |
10137.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
750 °C |
Resistencia contra |
ChispasCordones de soldaduraEscorias |
Catálogo General |
098435010 |