Unidad de mantenimiento de aire comprimido

Ref.: 069900314
Ver todas las versiones

MANT-NEUM-PN-2PART-MODULAR-1/4IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANT-NEUM-PN-2PART-MODULAR-1/4IN
Unidad de mantenimiento de aire comprimido
Tamaño 1
Suministre aire con aceite limpio y regulado a sus dispositivos neumáticos, incremente el rendimiento de sus herramientas y prolongue su vida útil.

Unidad de mantenimiento combinada con filtro/regulador-engrasador

2 piezas: Filtro/regulador y engrasador

Sistema modular

Los distintos componentes de cada serie pueden combinarse en función de las necesidades

Sin pérdida de circulación ni problemas de fugas

No se necesitan boquillas dobles para conectar el producto

Montaje sencillo

Soporte para pared incluido

Necesita poco espacio

Diseño en bloque

El aire comprimido es más limpio

Elemento filtrante de 5 µm


Esta unidad de mantenimiento consta de tres componentes:


  • El filtro limpia el aire de sustancias contaminantes y condensado.

  • El regulador permite configurar la presión de trabajo exacta para un funcionamiento óptimo de las herramientas.

  • El engrasador suministra una cantidad regulable de aceite nanopulverizado a los dispositivos neumáticos conectados.

La unidad de acondicionamiento de tamaño 1 debe colocarse siempre lo más cerca posible de los consumidores.


El aerosol de aceite se traslada de manera óptima por distancias de hasta 5 metros.

Presión máxima de funcionamiento

8 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Capacidad de flujo

500 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Tamaño de construcción

1 (1/4 pulgadas)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.500 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,5-8 bar
Más Información

Catálogo General

069900314

Ficha Técnica

32410911.pdf
Scroll to top