Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Presión mínima de funcionamiento |
0.5 bar |
Capacidad de flujo |
7300 l/min |
Código del sistema armonizado |
84811099900 |
Tamaño de construcción |
2 (1/2 pulgadas) |
Peso del producto (por artículo) |
673.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699003123 |