Manómetro analógico

Ref.: 0866177550
Ver todas las versiones

MANÓM GLY D.63 INOX BRIDA 0/25BAR 1/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANÓM GLY D.63 INOX BRIDA 0/25BAR 1/4"
Manómetro analógico

Manómetro analógico con carcasa de acero inoxidable, banda circular y brida de fijación; esfera de aluminio con escala indeleble en bares y PSI

Carcasa

Con relleno de glicerina, en carcasa de acero inoxidable con válvula de purga

Tamaño de la esfera

63 mm o 100 mm de diámetro

Brida de fijación

Acero inoxidable AISI 304 con tres orificios

Aguja

Aluminio con pintura negra

Vidrio

Policarbonato transparente

Conexión

Latón, para presiones de 0 a 600 bar con reducción interna de 0,8 mm

Conexión del manómetro

G 1/4 inch
Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0 bar
Más Información

Diámetro del manómetro

63 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

25 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

965.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0-25 bar
Más Información

Catálogo General

0866177550

Ficha Técnica

98470753.pdf

Ficha Técnica

98470754.pdf
Scroll to top