Juego Manillones Puerta Corredera

Ref.: 0689850002
Ver todas las versiones

MANILLON PARA PUERTA HUI NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLON PARA PUERTA HUI NEGRO
Juego Manillones Puerta Corredera
HUI
  • Manillón de roseta cuadrada 52x52mm.
  • Disponible en 3 colores: níquel mate, grafito y negro.
  • Utilizable con los modelos de manilla Mileto, Vinci y Ader.
  • Fabricado en zamak.
  • Protegida de la corrosión salina y al rayado exijido por la norma EN 1670.
  • Resistente al grado de utilización que describe la norma EN 1906.

La manilla debe ser colocada una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintadas y estén secos.
Puertas interiores de paso.
No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

Material

ZN
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

252 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta cuadrada
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

Puertas corredizas de madera
Más Información

Dimensión entre ejes

200 mm
Más Información

Diámetro de la base

52 mm
Más Información

Altura de la base

10 mm
Más Información

Diámetro

52 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1440.000 g
Más Información

Catálogo General

0689850002

Ficha Técnica

419438972.pdf
Scroll to top