Manillón inox

Ref.: 0689800860

MANILLÓN INOX OSLO L:200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLÓN INOX OSLO L:200MM
Manillón inox
OSLO
  • Material: Acero inoxidable AISI 314.
  • Rosetas Ø53 mm.
  • Fijación a presión de la roseta embellecedora.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689800860

Ficha Técnica

32407358.pdf
Scroll to top