Manillón inox

Ref.: 0689850101
Ver todas las versiones

MANILLON-INOX-MILAN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLON-INOX-MILAN
Manillón inox
MILÁN
  • Roseta cuadrada de 54 mm.
  • Distancia entre tornillos: 200 mm.
  • Acabado inox.
  • Fijación a presión de la roseta embellecedora.

Material

A1
Más Información

Longitud

254 mm
Más Información

Diseño

Angular
Más Información

Adecuado para

Madera;Puertas corredizas de madera
Más Información

Dimensión entre ejes

200 mm
Más Información

Altura de la base

10 mm
Más Información

Diámetro

54 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Catálogo General

0689850101

Ficha Técnica

32407357.pdf
Scroll to top