Material |
ALU/ALU |
Longitud |
252 mm |
Color |
Negro |
Adecuado para |
Puertas de madera corredizas |
Dimensión entre ejes |
200 mm |
Diámetro de la base |
52 mm |
Altura de la base |
10 mm |
Diámetro |
52 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
265.000 g |
Altura |
60 mm |
Catálogo General |
0689850102 |
Ficha Técnica |
32407368.pdf |