Placa de manilla

Ref.: 0687282523
Ver todas las versiones

MANILLA-OUTS-GP-CC-92-8-210-F9/(A2-OPT)

Descripción

MANILLA-OUTS-GP-CC-92-8-210-F9/(A2-OPT)
Placa de manilla
en la placa exterior
Con tapa de barrilete
  • La mejor sujeción posible, ya que la placa larga está fijada de forma invisible con tornillos métricos
  • Girando la placa de la manilla, se pueden equipar puertas DIN R y DIN L, lo que reduce el almacenamiento
  • El desplazamiento lateral de la placa de manilla permite una facilidad de uso óptima
  • La cubierta del bombín ofrece buena protección contra los dispositivos de apertura de puertas Zieh-Fix que se utilizan habitualmente para protección antiallanamientos o roturas del bombín con alicates
  • La protección para taladro se encuentra en la parte trasera del herraje.

Para puertas de estructura tubular, puertas de perfilería o puertas de entrada delanteras o laterales de plástico o metal.


El material de fijación, los pasadores cuadrados y las manillas interiores deben solicitarse por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

210 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Grosor de la etiqueta

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Aluminio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Diseño

Placa exterior con placa de mango
Más Información

Material de la puerta

MetalPlástico
Más Información

Anchura de placa de puerta

36 mm
Más Información

Longitud de la placa de la puerta

245 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa larga redondeada
Más Información

Color

Acero inoxidable F9
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

BC
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casa
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

92 mm
Más Información

Versión del racor

Placa de empuñadura
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

71 mm
Más Información

Color del tirador

Acero inoxidable F9
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro

16 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima/máxima de cilind

12-16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

60-99 mm
Más Información
Scroll to top