Boquilla de conducto del freno, tipo F

Ref.: 0889503
Ver todas las versiones

MANGUITO TUBO FRENO TUR.4,75SW11

Descripción

MANGUITO TUBO FRENO TUR.4,75SW11
Boquilla de conducto del freno, tipo F

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Designación del material

9 SMnPb 28 K
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Austin;Morri;Peugeot;Renault;Saab;Talbot;Vauxhall;Volvo
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

24
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

DIN

1651
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

4.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Diámetro interno

5.00 mm
Más Información

Brida DIN

F
Más Información

Normas

DIN 1651
Más Información

Catálogo General

0889503
Scroll to top