Carcasa de plástico

Ref.: 0902341
Ver todas las versiones

HEMBRA-PLASTICO-PARA-0902310

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMBRA-PLASTICO-PARA-0902310
Carcasa de plástico
14 mm de diámetro

Material

PLA
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.132 g
Más Información

Catálogo General

0902341

Ficha Técnica

32406569.pdf
Scroll to top