Superficie resistente a chispas
Protección óptima contra chispas y su aparición durante los trabajos de corte.
Mayor comodidad de trabajo y variedad de aplicaciones
Considerablemente más ligera, más flexible y más resistente a los pliegues que las mangueras de PVC
Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores
La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.
Alta resistencia a la radiación UV, con un grado particularmente alto de resistencia al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas
Refuerzos textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de excelente calidad
Ideal para trabajos con muchas chispas, por ejemplo, trabajos de corte con una radial angular neumática
Material |
Revestido de poliuretano |
Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Diámetro de la conexión de manguera |
8 mm |
Radio de curvatura |
35.2 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
10 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Con racores wSafe 2000 |
Condiciones de presión de funcionamiento |
a 23°C |
Diámetro de la manguera interior |
8 mm |
Diámetro ext. de la manguera |
12 mm |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Presión de estallido |
64 bar |
Código del sistema armonizado |
400911000000 |
Peso del producto (por artículo) |
985.000 g |
Presión funcionamiento |
16 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 60 °C |
Presión de funcionamiento/condiciones |
16 bar / a 23°C |
Catálogo General |
0699964811 |