Manguera de caucho reforzada

Ref.: 0986002100
Ver todas las versiones

MANGUERA-GRSEGUN-HNDLEV-M10X1-100CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

MANGUERA-GRSEGUN-HNDLEV-M10X1-100CM
Manguera de caucho reforzada
Para pistola de grasa de manejo con una y dos manos y pistola de grasa de palanca.
  • Manguera de seguridad de alta presión de ∅ 13 mm.
  • Racores de conexión con hexágono para evitar los daños durante el montaje.
  • Presión de estallido: 1650 bares.

Longitud

100 cm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Diámetro

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0986002100

Ficha Técnica

32409019.pdf